Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgew.,lgr 722-239/005-000


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Wago 722-239/005-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 722-239/005-000 Anschlussblock 9P Grau
Wago 722-239/005-000 Anschlussblock 9P Grau
Artikel-Nr.:
     6012C-80861726
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-239/005-000
EAN/GTIN:
     4044918570534
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Federleiste f. Reihenklem. 0,6x1,abgew.,lgr 722-239/005-000

Federleiste für Reihenklemmen
Stifte 0,6 x 1 mm
abgewinkelt
100% fehlsteckgeschützt
Rastermaß 5 mm
9-polig
lichtgrau
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
12 A
Bemessungsspannung:
320 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Polzahl:
9
Anzahl der Klemmstellen je Pol:
1
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 204,0225*
€ 239,9025*
Frei Haus
ab € 216,58*
€ 255,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 218,13*
€ 258,12*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 236,11*
€ 278,73*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 239,12*
€ 280,51*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 258,12*
€ 307,1628
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 255,15*
€ 303,6285
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 245,79*
€ 292,4901
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 242,47*
€ 288,5393
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 218,13*
€ 259,5747
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 4,3626* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.