Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anreihbare Leiterplattenk. 4mm² 745-814


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 745-814 Anschlussblock 1P Grau
Wago 745-814 Anschlussblock 1P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-80863084
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     745-814
EAN/GTIN:
     4044918300315
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
wago leiterplattensteckverbinder
leiterplattensteckverbinder

Anreihbare Leiterplattenk. 4mm² 745-814

Anreihbare Leiterplattenklemme
4 mm²
Rastermaß 7,5 mm
1-polig
Ex-i-geeignet
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
4,00 mm²
blau
Weitere Informationen:
Höhe:
19 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
1
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
7,5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
630 V
Bemessungsstoßspannung:
6 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leiterplattensteckverbinder 1 pol
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,90*
ab € 0,38*
€ 0,52*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,404*
€ 0,564*
18 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,4226*
€ 0,5726*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,4407*
€ 0,6207*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,4436*
€ 0,6236*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,564*
€ 0,67116
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,454*
€ 0,54026
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,444*
€ 0,52836
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,404*
€ 0,48076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 28,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00509*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0194*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-007
ab € 1,73*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
248-501/000-012
ab € 9,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
745-100
ab € 0,0597*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.