| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-80969041 Herst.-Nr.: KU 4530 F EAN/GTIN: 4013339165384 |
| |
|
| | |
| Schraubkopfplatte f. U4530 Stahl vz KU 4530 F Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem, einseitig gelochtem U-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Profil : U 4530/... FL Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 130 x 40 x 5 mm Befestigungslochung : 11 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm Kopfplattenlochung mittig : 11 x 20 mm 15 mm vom Seitenrand einseitige Profillochung, einreihig : ? 12 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 105 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Konsolenbefestigung: | nein | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberflächenschutz: | feuerverzinkt | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 20 | | € 4,95* | ab € 7,80* | € 9,69* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 7,79* | € 11,05* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 8,11* | € 11,49* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,35* | € 11,84* | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 8,83* | € 12,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|