Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubkopfplatte f. U4530 Stahl vz KU 4530 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubkopfplatte f. U4530 Stahl vz KU 4530 F
Schraubkopfplatte f. U4530 Stahl vz KU 4530 F
Artikel-Nr.:
     6012C-80969041
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KU 4530 F
EAN/GTIN:
     4013339165384
Suchbegriffe:
Kopfplatte
kopfplatte stahl
kopfplatte

Schraubkopfplatte f. U4530 Stahl vz KU 4530 F

Schraubkopfplatte, Kopfplatte mit angeschweißtem, einseitig gelochtem U-Profil, zur Montage an waagerechten Decken, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör. für Profil : U 4530/... FL Abmessungen (ca. Maße) Kopfplatte L x B x t : 130 x 40 x 5 mm Befestigungslochung : 11 x 20 mm mittiger Abstand : 100 mm Kopfplattenlochung mittig : 11 x 20 mm 15 mm vom Seitenrand einseitige Profillochung, einreihig : ? 12 mm mittiger Abstand : 50 mm Gesamtlänge L : 105 mm Werkstoff : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Informationen:
Geeignet für:
U-Profil
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Konsolenbefestigung:
nein
Ausführung:
Schraubkopfplatte
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
22
20
€ 4,95*
ab € 7,80*
€ 9,69*
1
€ 5,00*
ab € 7,79*
€ 11,05*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 8,11*
€ 11,49*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 8,35*
€ 11,84*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 8,83*
€ 12,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,90*
€ 12,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.