Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busankoppler fh flex, UP BAU-F-0.11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busankoppler fh flex, UP BAU-F-0.11
Artikel-Nr.:
     3517B-81079878
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006220A0998
EAN/GTIN:
     4011395342381
Suchbegriffe:
EIB-Busankoppler
KNX-Busankoppler
eib-busankoppler busch jäger
eib busankoppler

Busankoppler fh flex, UP BAU-F-0.11

Busankoppler free@home flex UP. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Zur Aufnahme von Bedienelementen mit flex-Schnittstelle: - Busch-Trevion Keypad KK/U4.55.11 - Busch-Trevion Keypad KK/U4.63.11 - Busch-Trevion Keypad KK/U4.70.11
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-Funk:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
ja
Bussystem Powernet:
ja
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 31,08*
€ 41,69*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 31,60*
€ 42,64*
€ 3,90*
ab € 32,75*
€ 43,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,64*
€ 50,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,95*
€ 49,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.