| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81079878 Herst.-Nr.: 2CKA006220A0998 EAN/GTIN: 4011395342381 |
| |
|
| | |
| Busankoppler fh flex, UP BAU-F-0.11 Busankoppler free@home flex UP. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Zur Aufnahme von Bedienelementen mit flex-Schnittstelle: - Busch-Trevion Keypad KK/U4.55.11 - Busch-Trevion Keypad KK/U4.63.11 - Busch-Trevion Keypad KK/U4.70.11 Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | nein | Bussystem KNX-Funk: | ja | Bussystem Funkbus: | ja | Bussystem LON: | ja | Bussystem Powernet: | ja | Andere Bussysteme: | sonstige | Montageart: | Unterputz | Befestigungsart: | Befestigung mit Schraube | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,43* | € 40,86* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 31,09* | € 41,45* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 31,75* | € 42,39* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 32,63* | € 43,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|