| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81157529 Herst.-Nr.: 379404 EAN/GTIN: 4015609018086 |
| |
|
| | |
| Kupplung 125A 4P 110V 4h IP67 379404 WALTHER Kupplung 125A 4P 110V 4h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 125 A | UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht): | 100 A | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Kennfarbe: | gelb | RAL-Nummer: | 1018 | Schutzart (IP): | IP67 | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 347,14* | € 406,19* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 348,30* | € 406,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 352,17* | € 410,14* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 375,03* | € 436,26* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 388,48* | € 459,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|