| |
|
| Artikel-Nr.: 986-0335718 Herst.-Nr.: 379404 EAN/GTIN: 4015609018086 |
| |
|
| | |
| WALTHER Kupplung 125A 4P 110V 4h IP67 aus PA6-Material mit Schraubanschluss und Trompetenverschraubung Erhöhte Sicherheit durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben. Weitere Informationen: | | IEC-Stromstärke: | 125 A | Uhrzeit-Stellung: | 4 h | Polzahl: | 4 | Spannung nach EN 60309-2: | 110 V (50+60 Hz) gelb | Kennfarbe: | gelb | Kabeleinführung: | Verschraubung | Werkstoff: | Kunststoff | Schutzart (IP): | IP67 | Steckrichtung: | gerade | Anschlusstechnik: | Schraubklemme | Militärausführung: | false |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 347,65* | € 404,05* | | | | Lager 986 | | | | | | € 6,50* | ab € 350,20* | € 404,59* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 350,30* | € 407,77* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 373,92* | € 432,50* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 388,60* | € 454,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 986 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 986 | | Versand: Lager 986 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,50* |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|