Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81169831 Herst.-Nr.: 96700006 EAN/GTIN: 9010757082496 |
| |
|
| | |
| LED-Panel 830/835/840, DALI ANNA VARIO #96700006 DALI-dimmbares LED-Panel mit homogener opaler Lichtaustrittsfläche. Schalter an der Leuchte zum einfachen Einstellen der Farbtemperatur. Angenehme, blendfreie Beleuchtung mit UGR < 19 für Schulen und Büros, mit Aluminiumrahmen und opalem Diffusor aus TpB-geprüftem PET für vollständig homogene Beleuchtung. Gesamtlichtstrom: 4000 lm, Leuchten Leistung: 36 W,Leuchten Lichtausbeute:122 lm/W, korrelierte Farbtemperatur (CCT) per Schalter auf 3000K, 3500K oder 4000K einstellbar, Lebensdauer: 50. Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Pendelaufhängung: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Anbaumontage: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | ja | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbaudeckenleuchte, Einbauleuchten, Einbaustrahler, Einbauleuchte LED, LED Deckeneinbaulampe, LED Deckeneinbauleuchte, LED Deckeneinbaustrahler, LED Einbaudeckenleuchte, LED-Einbauleuchten, Deckeneinlegeleuchte, Einbauleuchte für Systemdecken, Einlegeleuchte für Systemdecken, LED Panel, deckeneinbaulampen led, einbauleuchte led |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 83,24* | € 104,76* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 83,33* | € 104,88* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 86,65* | € 108,84* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 87,14* | € 109,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,00* | ab € 74,41* | € 114,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|