| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81216540 Herst.-Nr.: 1243263 EAN/GTIN: 4063151400231 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder ST-08P1N8A8K04SX Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 11,2 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Weitere Informationen: | | Umgebungstemperatur: | 125 °C | Betriebstemperatur: | -40..125 °C | Mit Schirmanschluss: | ja | Schutzart (IP), montiert: | IP67 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,67* | € 16,81* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,76* | € 16,94* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,92* | € 18,59* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,24* | € 19,06* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,44* | € 19,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|