| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-9402512 Herst.-Nr.: ST-08P1N8A8K04SX EAN/GTIN: 4063151400231 |
| |
|
| | |
| Kabelsteckverbinder, gerade, SPEEDCON-Verriegelung, M17, Polzahl: 8, Kontaktart: Stift, geschirmt: ja, Schutzart: IP67, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm ... 11,2 mm, Polzahl: 8, Anschlussart: Crimpanschluss, Serie: ST Umgebungstemperatur: 125 °C, Betriebstemperatur: -40...125 °C, mit Schirmanschluss: true, Schutzart (IP), montiert: IP67 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | ST-08P1N8A8K04SX | Ident Code: | 1243263 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,65* | € 16,81* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,76* | € 16,94* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 12,82* | € 18,63* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,15* | € 19,10* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 13,42* | € 19,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|