Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tüllengehäuse Han-Eco 10B-gg-M32 19411100422


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tüllengehäuse Han-Eco 10B-gg-M32 19411100422
Tüllengehäuse Han-Eco 10B-gg-M32 19411100422
Artikel-Nr.:
     3517B-81253251
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     19411100422
EAN/GTIN:
     5713140131330
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
HDC-Steckverbinder
Han-Eco

Tüllengehäuse Han-Eco 10B-gg-M32 19411100422

Tüllengehäuse, mit integrierter Kabelverschraubung, Baugröße: 10 B, Querbügel, gerader Kabeleingang, 1x M32, Werkstoff Gehäuse: Polyamid (PA), glasfaserverstärkt, RAL 9005 (tiefschwarz)
Weitere Informationen:
Ausführung des Gehäuses:
Steckergehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Gehäusefarbe:
schwarz
Anordnung der Kabelzuführung:
oben
Bügellage:
Unterteil
Mit Kabelverschraubung:
nein
Befestigungsart der Kabelverschraubung:
metrisch
Mit Klappdeckel:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 14,24*
€ 20,23*
30 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 14,43*
€ 20,36*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,55171*
€ 20,52171*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 14,3483*
€ 20,5829*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,59*
€ 20,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,99*
€ 19,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
19411100722
ab € 19,10*
Zubehör
Harting
19410100301
ab € 8,2583*
Zubehör
Harting
19410142601
ab € 7,1675*
Zubehör
Harting
19410105406
ab € 12,29*
Zubehör
Harting
09454001100
ab € 6,99*
Zubehör
Harting
09140122634
ab € 22,2905*
Zubehör
Harting
09140009950
ab € 1,52*
Zubehör
Harting
09140044701
ab € 3,964*
Zubehör
Harting
19410012600
ab € 4,83*
Zubehör
Harting
09140122632
ab € 8,42*
Zubehör
Harting
09140022651
ab € 19,76*
Zubehör
Harting
09140022602
ab € 7,82*
Zubehör
Harting
09140022647
ab € 12,85*
Zubehör
Harting
09140022646
ab € 17,7331*
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 13,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.