| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81272205 Herst.-Nr.: 90.010.0153.0 EAN/GTIN: 4049088365447 |
|
|
| | |
| Verteiler 90.010.0153.0 GST08i2 Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz grün Weitere Informationen: | | Bemessungsspannung: | 50 V | Bemessungsstrom: | 6 A | Polzahl: | 2 | Schutzart (IP): | IP20 | Anzahl der Eingänge: | 1 | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Pol-Kennzeichnung: | 1+, 2- | Mechanische Codierung: | ja | Farbe der Codierung/Kontakteinsatz: | grün |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,80* | € 7,20* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 5,91* | € 8,65* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 6,73* | € 9,76* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 6,8614* | € 9,9514* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|