Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland GST08I2V 2P GNO3 Verteiler 90.010.0153.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wieland GST08I2V 2P GNO3 Verteiler 90.010.0153.0
Artikel-Nr.:
     986-5073669
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     90.010.0153.0
EAN/GTIN:
     4049088365447
gesis® MICRO h-Verteiler, ohne Befestigungsmöglichkeit, Polzahl 2, Bemessungsspannung 50 V, Bemessungsstrom 6 A, Anzahl der Eingänge 1, Anzahl der Ausgänge 2, Codierfarbe / Kontakteinsatz grün
Weitere Informationen:
Länge:
81 mm
Höhe:
13,5 mm
Breite:
30 mm
Bemessungsstrom:
6 A
Bemessungsspannung:
50 V
Bemessungsstoßspannung:
2,5 kV
Polzahl:
2
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Halogenfrei:
false
Schutzart (IP):
IP20
Anzahl der Ausgänge:
2
Anzahl der Eingänge:
1
Art der Verriegelung:
ohne
Verschmutzungsgrad:
2
Mechanische Kodierung:
true
Max. Dauertemperaturbeständigkeit Kontaktteil:
90 °C
Farbe der Kodierung / Kontakteinsatz:
grün
Pol-Kennzeichnung:
1+, 2-
Art des Verteilers:
sonstige
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 4,80*
€ 7,20*
€ 5,00*
ab € 5,91*
€ 8,65*
€ 3,90*
ab € 6,73*
€ 9,76*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 6,8614*
€ 9,9514*
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,9514*
€ 11,84217
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,6314*
€ 11,46137
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,0414*
€ 10,75927
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,6714*
€ 10,31897
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,1814*
€ 9,73587
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,8614*
€ 8,16507
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.