Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

konfekt. Anschlussleitung Eca,Buchse 771-9973/107-401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81299972
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     771-9973/107-401
EAN/GTIN:
     4045454402259
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung

konfekt. Anschlussleitung Eca,Buchse 771-9973/107-401

konfektionierte Anschlussleitung
Eca
Buchse/offenes Ende
3-polig
Kod. P
H05VV-F 3G 2,5 mm²
4 m
2,50 mm²
rot
Weitere Informationen:
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstrom:
20 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP20
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Buchse
Ausführung Seite 2:
freies Leitungsende
Leiterendenbehandlung:
ultraschallverdichtete Aderenden
Gesamtlänge:
4000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,15*
€ 11,60*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,86937*
€ 12,60937*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,1918*
€ 13,0718*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,22*
€ 13,11*
€ 6,90*
ab € 10,37*
€ 14,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,35*
€ 13,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
770-121
ab € 0,1604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
897-2003
ab € 28,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.