Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signaltrennverstärker 2 Kanal ACT20X-2HDI-2SDO-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81353638
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8965390000
EAN/GTIN:
     4032248784905
Suchbegriffe:
Optokoppler
Signalverstärker
Schalttransistor
Transistor

Signaltrennverstärker 2 Kanal ACT20X-2HDI-2SDO-S

Trennverstärker zum Erfassen von elektrischen und physikalischen Größen. Mit galvanischer Trennung, universell einsetzbar.
Weitere Informationen:
Bemessungsversorgungsspannung bei AC:
0 V
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
24 V
Störmeldeausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen den Eingängen:
ja
Galvanische Trennung zwischen Eingang und Ausgang:
ja
Galvanische Trennung zwischen Versorgungsspannung und allen anderen Stromkreisen:
ja
SIL nach IEC 61508:
2
Höhe:
119,2 mm
Breite:
22,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 120,59*
€ 136,00*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 129,24*
€ 142,36*
Frei Haus
ab € 134,43*
€ 148,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 135,80*
€ 149,50*
63 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 137,28*
€ 150,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,13*
€ 167,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,06*
€ 165,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,73*
€ 163,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1160650000
ab € 21,71*
Zubehör
Weidmüller
8978580000
ab € 55,89*
Zubehör
RS Pro
467416
ab € 20,64*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.