| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81429157 Herst.-Nr.: 41402.002 EAN/GTIN: 4010319021494 |
| |
|
| | |
| Iso-Fassung f.Linienlampe ws L-DE 60/120W 41402.002 (VE2) ISO-Fassung für Linienlampen. Einzelfassung Kunststoff. Ohne Zugentlastung für Anschlussleitung. Weitere Informationen: | | Leuchtmittel: | sonstige | Mit Leuchtmittel: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 1 | Fassung: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Gehäusefarbe: | weiß | Spannungsart: | AC/DC | Nennspannung: | 0..250 V | Betriebsgerät: | nicht erforderlich | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 5,81* | € 8,39* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 5,83* | € 8,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 5,89* | € 8,51* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 6,11* | € 8,82* | | | | | 42 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,18* | € 8,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|