Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetmeßspitzen-Satz rot und schwarz P01103058Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Magnetmeßspitzen-Satz rot und schwarz P01103058Z
Magnetmeßspitzen-Satz rot und schwarz P01103058Z
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81450323
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01103058Z
EAN/GTIN:
     3760171417379
Suchbegriffe:
Prüfspitze
Tastspitze
chauvin arnoux prüfspitze

Magnetmeßspitzen-Satz rot und schwarz P01103058Z

Beschreibung Weiteres Zubehör für CAT III und IV Zubehör zum sicheren Messen für die Elektrobranche Mit diesem Zubehör können Messungen einfacher vorgenommen und Anlagen einfacher installiert werden. Dafür erfüllt diese Serie die Sicherheitsanforderungen für Arbeiten an CAT III- und CAT IV-Anlagen.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messsonde
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Set-Ausführung:
nein
Mit Koffer/Tasche:
nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Strombelastbarkeit:
4 A
Messkreiskategorie:
CAT IV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,14*
€ 46,75*
€ 8,95*
ab € 36,00*
€ 46,76*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,94*
€ 49,63*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 39,90*
€ 49,65*
2 Tage
1
€ 14,99*
ab € 41,07*
€ 50,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,05*
€ 52,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,11*
€ 51,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,55*
€ 50,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,90*
€ 47,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196521E
ab € 219,12*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196522E
ab € 283,21*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196523F
ab € 374,57*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196311E
ab € 435,72*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196311F
ab € 507,00*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196731
ab € 124,79*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196734
ab € 210,90*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01196733
ab € 143,36*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01160591
ab € 3.859,82*
Sonstiges
HT Instruments
1009462
ab € 12,10*
Sonstiges
HT Instruments
1009463
ab € 12,10*
Sonstiges
HT Instruments
1009461
ab € 12,08*
Sonstiges
HT Instruments
1009460
ab € 11,90*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MTX202-Z
ab € 122,76*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
MTX203-Z
ab € 152,04*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.