Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetadapter für komfortablen Spannungsabgriff bis 1000V, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     C6735-1009460
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1009460
EAN/GTIN:
     8033772792806
Suchbegriffe:
Magnetadapter
zum komfortablen Spannungsabgriff bis 1000V, mit 4mm Bananenbuchse CATIII 1000V, CAT IV 600V
Weitere Informationen:
Stecktechnik:
4 mm
Strombelastbarkeit:
4 A
Messkreiskategorie:
CAT IV
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Mit Koffer/Tasche:
false
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Zubehör:
true
Ersatzteil:
true
Set-Ausführung:
false
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Abgreifklemme, Anschlusskabel, Ergänzungskomponente für Messgerät, Ergänzungsmaterial für Messgerät, Messleitung, Messleitung für Mulitmeter, Messleitungsverbinder, Messzubehör, Multimeter-Messleitung, Prüfspitze, Zubehör für Messgerät
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,93*
€ 14,20
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HT Instruments
1003840
ab € 248,37*
Sonstiges
HT Instruments
1011230
ab € 648,70*
Sonstiges
HT Instruments
1011240
ab € 922,68*
Sonstiges
HT Instruments
1011250
ab € 1.050,79*
Sonstiges
HT Instruments
1009462
ab € 12,15*
Sonstiges
HT Instruments
1009463
ab € 12,09*
Sonstiges
HT Instruments
1009461
ab € 12,04*
Sonstiges
HT Instruments
1009501
ab € 1.058,07*
Sonstiges
Chauvin Arnoux
P01103058Z
ab € 35,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.