| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81451053 Herst.-Nr.: 4717827 EAN/GTIN: 0095969806091 |
| |
|
| | |
| AUX input Adapter 173X FLUKE-17XX Aux Eingangsadapter 173X Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bananenkupplung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Set-Ausführung: | nein | Mit Koffer/Tasche: | nein | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik | Max. Arbeitsspannung: | 1000 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 164,18* | € 166,72* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,78* | € 172,40* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 174,51* | € 177,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 170,59* | € 178,30* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 178,43* | € 181,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|