Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbauleuchte beweglich 50W ws 00203407


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81520967
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00203407
EAN/GTIN:
     4250047706830
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

Einbauleuchte beweglich 50W ws 00203407

Einbaustrahler, GX5,3, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Ausführung: GX5,3, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Stahl / Messing, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 12V, Leistung: 50 W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1 Stück, Verstellbarkeit: schwenkbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 6,52*
€ 9,34*
2 Tage
17
€ 4,99*
ab € 6,53*
€ 9,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,55*
€ 9,38*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 7,07*
€ 10,14*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,28*
€ 10,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2034.02
ab € 8,48*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2034.03
ab € 8,73*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
2034.08
ab € 10,29*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36180080
ab € 16,37*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
36180070
ab € 14,88*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38180053
ab € 64,98*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39180073
ab € 54,86*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
39180083
ab € 56,35*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
38180033
ab € 58,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.