Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Smart Home Deckeneinbauleuchte
>
Artikel
2034.07 Einbaustrahler GX5,3 50W weiss
Menge:
Stück
Produktinformationen:
icecat
Lager 721
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
721-33002755
Hersteller:
Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
00203407
EAN/GTIN:
4250047706830
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Einbaustrahler, GX5,3, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeugl
... >
Beleuchtungsanlage, -gerät
>
Außenleuchte
>
Außenstrahler
Weitere Suchbegriffe:
Einbaudeckenleuchte
,
Downlight
,
Einbau-Halogenstrahler
,
Einbauleuchten
,
Einbaustrahler
,
Halogenlampe GX5.3
,
Halogenlampe Sockel GX5.3
,
NV-Halogenlampe GX5,3
,
Einbauleuchte LED
,
LED Deckeneinbaulampe
,
LED Deckeneinbauleuchte
,
LED Deckeneinbaustrahler
,
LED Einbaudeckenleuchte
,
LED-Einbauleuchten
,
Smart Home Deckeneinbaulampe
,
Smart Home Deckeneinbauleuchte
,
Smart Home Deckeneinbaustrahler
,
Smart Home Einbaudeckenleuchte
,
Smart Home Wandlampe
,
Smart Home Wandleuchte
,
brumberg downlight weiss 12v
,
einbauleuchte led
,
einbauleuchte led 55mm
,
Decken- und Wandeinbauleuchte
,
Decken-Einbauleuchte
,
Einbauleuchte
,
Einbauleuchte für Glüh-/Halogenlampe
,
Einbauleuchte für Halogenlampe
,
Einbauleuchtenkörper
,
Einzelleuchte
,
Innenleuchte
,
Innenraumleuchte
,
Leuchte
,
NV-Downlight
,
Niedervolt-Downlight
,
Niedervolt-Einbau-Downlight
,
Niedervoltdownlight
,
Rundleuchte
,
Spot
,
Strahler
,
Deckenleuchte
,
Deckenstrahler
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,53*
€ 9,31*
Lager 6808
1 Tag
17
€ 4,99*
ab € 6,54*
€ 9,32*
Lager 6318
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 6,56*
€ 9,35*
Lager 721
1 Tag
4
€ 5,90*
ab € 7,09*
€ 10,12*
Lager 6232
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 7,29*
€ 10,41*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
Lagerstand:
Lager 721
Versand:
Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 721
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg 2034.02 Lichtspot Einbaustrahler Chrom GX5.3
Brumberg Leuchten
2034.02
ab € 8,48*
Ähnlich
Brumberg 2034.03 Lichtspot Einbaustrahler Chrom GX5.3
Brumberg Leuchten
2034.03
ab € 8,80*
Ähnlich
Brumberg 2034.08 Lichtspot Einbaustrahler Schwarz GX5.3 Halogen 50 W
Brumberg Leuchten
2034.08
ab € 10,31*
Ähnlich
Brumberg 36180080 36180080 Einbauleuchte Halogen GU10 50W Schwarz
Brumberg Leuchten
A010522
ab € 16,51*
Ähnlich
Brumberg 38180053 38180053 LED-Einbauleuchte 6W Weiß Gold
Brumberg Leuchten
A039242
ab € 57,01*
Ähnlich
LED-Einbaustrahler 230V 39180083
Brumberg Leuchten
39180083
ab € 56,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen