Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachrahmen distanziert 1600x600 RAL7035 MES-DBD16060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dachrahmen distanziert 1600x600 RAL7035 MES-DBD16060
Dachrahmen distanziert 1600x600 RAL7035 MES-DBD16060
Artikel-Nr.:
     3517B-81569522
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-DBD16060
EAN/GTIN:
     7611919036016

Dachrahmen distanziert 1600x600 RAL7035 MES-DBD16060

Dachrahmen distanziert 1600x600 (BxT) RAL7035
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
nein
Breite:
1599 mm
Höhe:
40 mm
Tiefe:
590 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,45*
€ 52,99*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 42,21*
€ 54,93*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 41,87*
€ 54,96*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,82*
€ 55,90*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,75*
€ 56,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,96*
€ 65,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,32*
€ 64,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,41*
€ 58,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,37*
€ 56,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,87*
€ 49,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.