| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-2188168 Herst.-Nr.: MES-DBD16060 EAN/GTIN: 7611919036016 |
|
|
| | |
| Dachrahmen distanziert 1600x600 (BxT) RAL7035 Farbe: grau, Breite: 1599 mm, Höhe: 40 mm, Tiefe: 590 mm, RAL-Nummer: 7035, mit Kabeleinführung: true, geeignet für Gehäusebaubreite: 1600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, mit Entlüftung: true, geeignet für Außenaufstellung: false, Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet, geeignet für Dachbeplankung: true, geeignet für Bodenbeplankung: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager) | Produkt Typ: | MES-DBD16060 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 40,50* | € 52,88* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 42,09* | € 54,91* | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 41,90* | € 54,93* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 42,58* | € 55,88* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 42,61* | € 56,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|