Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende Reihensockel RS 200x600 RAL9005 MES-SBRS602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende Reihensockel RS 200x600 RAL9005 MES-SBRS602
Seitenblende Reihensockel RS 200x600 RAL9005 MES-SBRS602
Artikel-Nr.:
     3517B-81569776
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SBRS602
EAN/GTIN:
     7611919362344
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende

Seitenblende Reihensockel RS 200x600 RAL9005 MES-SBRS602

Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sockel Seitenset
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
nein
Geeignet für Außenaufstellung:
nein
Breite:
2 mm
Höhe:
198 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,58*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,47*
€ 24,51*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,47*
€ 24,51*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,79*
€ 24,97*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 19,19*
€ 26,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,79*
€ 27,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.