Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende Reihensockel 200x600 9 005 MES-SBRS602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-2188317
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MES-SBRS602
EAN/GTIN:
     7611919362344
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende
Seitenblende Reihensockel RS 200x600 (HxT) RAL9005 Farbe: schwarz, Breite: 2 mm, Höhe: 198 mm, Tiefe: 568 mm, geeignet für Be-/Entlüftung: false, geeignet für Gehäusebaubreite: 600 mm, geeignet für Gehäusebautiefe: 600 mm, Werkstoff: Stahl, RAL-Nummer (ähnlich): 9005, Schlagfestigkeit: IK10
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hager Vertr. mbH & Co. KG (Hager)
Produkt Typ:
MES-SBRS602
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, seitenblende
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,82*
€ 23,55*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 17,47*
€ 24,46*
€ 5,00*
ab € 17,47*
€ 24,46*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,79*
€ 24,91*
11 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 19,19*
€ 26,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,00*
€ 26,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.