Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seite doppelwandig 2000x600 SPMA2006 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seite doppelwandig 2000x600 SPMA2006 (VE2)
Artikel-Nr.:
     3517B-81572816
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SPMA2006
EAN/GTIN:
     8713574226067
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Seitenwand Schaltschrank

Seite doppelwandig 2000x600 SPMA2006 (VE2)

Seite doppelwandig, 2000x600, Aluminium
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7,04
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 867,94*
€ 1.000,83*
Frei Haus
ab € 881,48*
€ 1.010,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.000,83*
€ 1.190,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 993,98*
€ 1.182,84
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 950,59*
€ 1.131,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 917,27*
€ 1.091,55
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 867,94*
€ 1.032,85
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 433,97* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.