Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seite doppelwandig 2000x600 SPMA2006 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Seite doppelwandig 2000x600 SPMA2006 (VE2)
Artikel-Nr.:
     6012C-81572816
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SPMA2006
EAN/GTIN:
     8713574226067
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seite doppelwandig 2000x600 SPMA2006 (VE2)

Seite doppelwandig, 2000x600, Aluminium
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
600 mm
Höhe:
2 mm
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7,04
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 868,84*
€ 985,49*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 878,36*
€ 994,95*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 994,95*
€ 1.183,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 985,94*
€ 1.173,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 920,43*
€ 1.095,31
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 896,72*
€ 1.067,10
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 878,36*
€ 1.045,25
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 439,18* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.