| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81573860 Herst.-Nr.: 2CPX031154R9999 EAN/GTIN: 4011617311546 |
| |
|
| | |
| AK600 Tür 2RE m. Lüft.öff. AZT620V Tür passend zu Stromkreisverteiler AK600, Stahlblech pulverbeschichte Media" Tür mit Lüftungsöff-nungen, Farbe: alpinweiß, RAL 9016, der Tip-in-Türverschluss besticht durch sein modernes Design und die einfache Bedienbarkeit, für mehr Sicherheit ist ein Sicherheitsschloss als Zubehör erhältlich Weitere Informationen: | | Ausführung: | Schutztür | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 311 mm | Höhe: | 425 mm | Tiefe: | 13 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 17,93* | € 25,19* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,11* | € 25,31* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 20,34* | € 28,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|