Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transformatorschutzschalt. PKZM0-25-T-PI#199176


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-81770799
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     199176
EAN/GTIN:
     4015081972609
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Eaton-Motorschutzrelais

Transformatorschutzschalt. PKZM0-25-T-PI#199176

Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 20 - 25 A, max. 437 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 25 A, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
25 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
420 A
Verlustleistung:
6,83 W
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,83*
€ 97,68*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 81,80*
€ 101,19*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 83,47*
€ 103,78*
€ 8,95*
ab € 82,49*
€ 104,00*
Frei Haus
ab € 85,91*
€ 104,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,54*
€ 117,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,04*
€ 108,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
199339
ab € 19,37*
Zubehör
Eaton
199332 U-PKZ0(24V50HZ)-PI
ab € 23,15*
Zubehör
Eaton
199335 U-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 23,17*
Zubehör
Eaton
199340 A-PKZ0(240V50HZ)-PI
ab € 23,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.