| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81770799 Herst.-Nr.: 199176 EAN/GTIN: 4015081972609 |
| |
|
| | |
| Transformatorschutzschalt. PKZM0-25-T-PI#199176 Transformatorschutzschalter, IEC/EN 60947, VDE 0660, Überlastauslöser = 20 - 25 A, max. 437 A, Bemessungsdauerstrom Iu = 25 A, Ausführung des Betätigungselements: Drehknopf, Polzahl: 3, Schutzart: Gerät = IP20, Anschlussklemmen = IP20, Umgebungstemperatur: Lagerung = - 40 - 80 °C, offen = -25 - +55 °C, Energie-Einspeiserichtung nach Bedarf Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 25 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 50 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 25 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 0 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 420 A | Verlustleistung: | 6,83 W | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Eaton-Motorschutzschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Motorschutzschalter, Schutzschalter, Trafo-Schutzschalter, Trafoschutzschalter, Transformatorschutzschalter, leistungsschalter eaton, schutzschalter |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 100 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 76,46* | € 94,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 81,85* | € 101,49* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 85,44* | € 105,18* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 84,40* | € 105,39* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 88,29* | € 108,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|