Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 3phasig 500V 9A 5.5kW AC DA1-359D0NB-A20C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81776207
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     177038
EAN/GTIN:
     4015081714810
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter

Frequenzumrichter 3phasig 500V 9A 5.5kW AC DA1-359D0NB-A20C

Frequenzumrichter, Typkenner: DA1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 500 V AC, 3-phasig, 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 9 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 8 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
500..600 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
600 V
Nennausgangsstrom I2N:
9 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: inverter
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 758,50*
€ 817,24*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 759,11*
€ 817,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 753,90*
€ 817,77*
Frei Haus
ab € 765,54*
€ 825,22*
183 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 795,45*
€ 856,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 817,24*
€ 972,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 812,03*
€ 966,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,24*
€ 939,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 774,78*
€ 921,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 758,50*
€ 902,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
169127
ab € 237,93*
Zubehör
Eaton
171907
ab € 231,61*
Zubehör
Eaton
269503
ab € 76,14*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.