Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter 125A 3polig MSFANZM1-125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-81778151
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198266
EAN/GTIN:
     4015081957736
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
eaton sammelschienenadapter
sammelschienenadapter

Adapter 125A 3polig MSFANZM1-125A

Adapter, Sortiment: Zusatzausrüstung, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar für: Leitungsschalter NZM1, 63 A, 3-polig, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 125 A, Adapterbreite: 90 mm, Adapterlänge: 160 mm
Weitere Informationen:
Tragschienenbestückung:
ohne
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
lamellierte Kupferschienen
Bemessungsstrom In:
125 A
Min. Stromschienendicke:
2 mm
Max. Stromschienendicke:
2 mm
Breite des Adapters:
90 mm
Schienenbreite:
24 mm
Schienenabstand:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,58*
€ 92,42*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 73,59*
€ 92,43*
Frei Haus
ab € 76,81*
€ 96,55*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,57*
€ 100,03*
€ 5,95*
ab € 80,35*
€ 101,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,43*
€ 109,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,70*
€ 103,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,61*
€ 100,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.