Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adapter, 125 A, Pole 3, verwendbar für NZM 1 MSFANZM1-125A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1267828
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198266
EAN/GTIN:
     4015081957736
Suchbegriffe:
Sammelschienenadapter
eaton sammelschienenadapter
sammelschienenadapter
Adapter, Sortiment: Zusatzausrüstung, Sammelschienenadapter, Zugelassen nach UL 508, verwendbar für: Leitungsschalter NZM1, 63 A, 3-polig, Bemessungsbetriebsspannung: Ue= 690 V, Bemessungsbetriebsstrom: Ie= 125 A, Adapterbreite: 90 mm, Adapterlänge: 160 mm Schienenabstand: 60 mm, Tragschienenbestückung: ohne, Max. Stromschienendicke: 2 mm, Breite des Adapters: 90 mm, Schienenbreite: 24 mm, Ausführung des elektrischen Anschlusses: lamellierte Kupferschienen, Min. Stromschienendicke: 2 mm, Bemessungsstrom In: 125 A
Weitere Informationen:
Hersteller:
Eaton Electric GmbH
Produkt Typ:
MSFANZM1-125A
Ident Code:
198266
Weitere Suchbegriffe: Hutschienenadapter, Profilschienenadapter, Geräteträger, Adapter, Einzelaufstellung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 73,65*
€ 92,42*
€ 5,00*
ab € 73,66*
€ 92,43*
Frei Haus
ab € 76,89*
€ 96,55*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 79,64*
€ 100,02*
€ 5,95*
ab € 80,42*
€ 101,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,02*
€ 119,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,93*
€ 116,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,08*
€ 111,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,73*
€ 107,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.