Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexlichttaster Sn=50mm 4L 10-30VDC hell E65-SMPP050-HLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81778520
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     135705
EAN/GTIN:
     4015081324989
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor

Reflexlichttaster Sn=50mm 4L 10-30VDC hell E65-SMPP050-HLD

E65-SM-Serie, Produktmerkmale: Leuchtstarke Anzeigen für Spannung, Ausgang und TargetLock , TargetLock vereinfacht das Einrichten und sorgt für eine optimale Betriebssicherheit. Die Perfect Prox®-Modelle erkennen bei gleicher Reichweite Zielobjekte mit unterschiedlichen Farben und ignorieren Hintergrundobjekte.DC-Modelle verfügen über
Weitere Informationen:
Einstellbereich:
0..50 mm
Tastweite:
0 mm
Triangulation:
Hintergrundausblendung
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Bemessungsschaltabstand:
50 mm
Max. Schaltabstand:
50 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, lichttaster
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 47,04*
€ 59,50*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 46,88*
€ 59,61*
Frei Haus
ab € 48,41*
€ 61,33*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 49,66*
€ 63,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,19*
€ 64,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,50*
€ 70,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,31*
€ 69,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,41*
€ 61,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,04*
€ 55,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
136291
ab € 27,66*
Zubehör
Eaton
136292 CSDS4A4CY2202
ab € 12,39*
Zubehör
Eaton
136284 CSDR4A4CY2210
ab € 19,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.