Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter optisch Weitbereich 10cm E71-FFDP-M8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-81778683
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     100518
EAN/GTIN:
     4015081643271
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster

Näherungsschalter optisch Weitbereich 10cm E71-FFDP-M8

E71 NanoView Serie, Produktmerkmale: Optischer Miniatur-Sensor, Sehr geringe Baugröße in Quaderform, IP66, Status-LED für Power und Output, hell- und dunkel-schaltend, sichtbarer roter LED-Lichtstrahl ermöglicht einfache Inbetriebnahme und Justage, Fixed Focus Diffuse Reflective Version zum detektieren sehr kleiner Teile
Weitere Informationen:
Tastweite:
0..100 mm
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
100 mm
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: eaton lichttaster, lichttaster
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 61,58*
€ 76,53*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,88*
€ 76,61*
Frei Haus
ab € 63,28*
€ 78,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 67,08*
€ 81,80*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 66,89*
€ 81,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,10*
€ 81,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.