Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor RU200-CP40-LIU2N8X2T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ultraschallsensor RU200-CP40-LIU2N8X2T
Ultraschallsensor RU200-CP40-LIU2N8X2T
Artikel-Nr.:
     3517B-81806825
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     1610056
EAN/GTIN:
     4047101397482
Suchbegriffe:
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
turck ultraschall sensor
ultraschall sensor

Ultraschallsensor RU200-CP40-LIU2N8X2T

Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Getrennte Schallwandler für Sender und Empfänger, Quader Bauform 40x40x166 mm, Anschluss über Schraubklemmen, Klemmenraum für Kabelverschraubung M20x1.5, Teachbereich über Taster einstellbar, 1xSchaltausgang, NPN, Programmierbar Schließer/Öffner, 1xAnalogausgang, 4-20mA / 0-10V, Blindzone: 5cm, Reichweite: 200cm, Auflösung: 1mm, Öffnungswinkel der Schallkeule: 60°, max.
Weitere Informationen:
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Klemme
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
166 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Messbereich Länge:
50..2000 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 287,41*
€ 340,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 288,41*
€ 340,68*
Frei Haus
ab € 290,30*
€ 343,46*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 292,18*
€ 345,73*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 292,52*
€ 351,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,68*
€ 405,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,27*
€ 371,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,83*
€ 359,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,41*
€ 343,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.