| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81830330 Herst.-Nr.: 4000-76712-5310000 EAN/GTIN: 4048879759946 |
| |
|
| | |
| Bausteine Steuerungstechn. mit LED-Modulen 4000-76712-5310000 Signalsäule Modlight70 Pro, bestückt mit LED-Modulen, Basis , LED-Module + M12 (seitlich), grün, gelb, rot Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Rundumlicht: | ja | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Funktion Akustisch: | nein | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 155,97* | € 189,45* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 161,33* | € 195,27* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,11* | € 203,22* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 170,75* | € 210,59* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 201,42* | € 244,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|