| |
|
| Artikel-Nr.: 6012C-81830330 Herst.-Nr.: 4000-76712-5310000 EAN/GTIN: 4048879759946 |
| |
|
| | |
| Bausteine Steuerungstechn. mit LED-Modulen 4000-76712-5310000 Signalsäule Modlight70 Pro, bestückt mit LED-Modulen, Basis , LED-Module + M12 (seitlich), grün, gelb, rot Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Funktion Blitzlicht: | nein | Funktion Rundumlicht: | ja | Spannungsart der Betriebsspannung: | DC | Funktion Akustisch: | nein | Schutzart (IP): | IP65 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 156,31* | € 190,57* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 161,73* | € 196,41* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,04* | € 204,34* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 171,40* | € 211,54* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 201,98* | € 244,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|