Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Schütz
>
Hilfskontaktblock
>
Artikel
Membranschraube M20 EMS20
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3517B-81834599
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
225271
EAN/GTIN:
4015082252717
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
eaton hilfskontakt
Membranschraube M20 EMS20
Membranschraube, Zusatzausrüstung, Schutzart: IP65, mit integrierter Durchsteckmembran, Kabelaußendurchmesser bis 13 mm, IP65 bei eingestecktem Kabel, verwendbar für: LS, LSM
Weitere Informationen:
Art des elektrischen Zubehörs:
sonstige
Art des mechanischen Zubehörs:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
... >
Industrietechnik- und Automatisierungstechnik
>
Schütze, Relais, MÖLLER
>
Sensortechnik
Weitere Suchbegriffe:
hilfskontakt
Angebote
(11)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4147
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,51*
€ 0,82*
Lager 3517
25
€ 5,46*
ab € 0,524*
€ 0,844*
Lager 1788
16 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,45*
ab € 0,54*
€ 0,87*
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,52*
€ 0,87*
Lager 4981
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,55*
€ 0,88*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,844*
€ 1,00436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,734*
€ 0,87346
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,704*
€ 0,83776
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,604*
€ 0,71876
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,594*
€ 0,70686
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,524*
€ 0,62356
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück (
entspricht € 21,10* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 3517
Versand:
Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3517
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
106793 - LS-S11D/L
Eaton
106793
ab € 19,98*
Zubehör
116706 - LS-20B
Eaton
116706
ab € 15,71*
Zubehör
156509 - LS-02-CC/RL
Eaton
156509
ab € 24,95*
Zubehör
176888 - LS-20B-CC
Eaton
176888
ab € 20,73*
Zubehör
176891 - LS-S11D-CC
Eaton
176891
ab € 20,69*
Zubehör
176893 - LS-S11DA-CC
Eaton
176893
ab € 20,72*
Zubehör
Eaton 106784 LS-S11/F Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106784
ab € 21,85*
Zubehör
Eaton 106787 LS-S11/LS Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106787
ab € 20,03*
Zubehör
Eaton 106804 LS-S11S/RR Endschalter 400 V 6 A Stangenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106804
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton 106806 LS-S11S-SW Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106806
ab € 15,92*
Zubehör
Eaton 106807 LS-S11-SW Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
106807
ab € 15,89*
Zubehör
Eaton 266109 LS-11 Endschalter 400 V 6 A Kuppenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266109
ab € 13,01*
Zubehör
Eaton 266116 LS-11S/L Endschalter 400 V 6 A Rollenhebel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266116
ab € 20,08*
Zubehör
Eaton 266118 LS-11S/P Endschalter 400 V 6 A Rollenstößel IP66, IP67 1 St.
Eaton
266118
ab € 19,98*
Zubehör
Eaton 266140 LSM-11S Sicherheits-Positionsschalter 6 A Kuppenstößel IP67 1 St.
Eaton
266140
ab € 19,24*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen