| |
|
| Artikel-Nr.: 6682-50117256 Herst.-Nr.: 50117256 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Geeignet für: Sensoren der Serie 3B, Sensoren der Serie 18, Sensoren der Serie 25B, Sensoren der Serie 25C, Sensoren der Serie 28, Sensoren der Serie 3C, Sensoren der Serie 5, Sensoren der Serie 55 Ausführung des Befestigungsteils: Montagesystem Befestigung, anlagenseitig: für Rundstange 10 mm, Blechklemmbefestigung Befestigung, geräteseitig: schraubbar, für M3-Schrauben geeignet Art des Befestigungsteils: klemmbar, drehbar 360°, justierbar Werkstoff: Metall Weitere Informationen: | | Marke laut EAR Register: | Leuze electronic GmbH + Co. KG |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,28* | € 14,96* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 10,53* | € 15,10* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 11,53* | € 16,49* | | | | Lager 6682 | 10 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 12,51* | € 17,80* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,85* | € 18,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6682 | | Versand: Lager 6682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 15,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 70 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|