| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81844100 Herst.-Nr.: 100011374 EAN/GTIN: 4047101548143 |
| |
|
| | |
| Absoluter Drehgeber Multiturn REM102BA0T9D38BH1151 Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Flansch mit Befestigungselement, Sackloch-Hohlwelle, Ø 6,35 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm), Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, -40 +85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), Energy Harvesting Technologie, 10...30 VDC, CANopen, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit, Multiturn Auflösung max. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Physikalisches Messprinzip: | magnetisch | Ausführung der Drehgeber-Welle: | Hohlwelle | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Durchmesser der Welle: | 6,35 mm | Werkstoff des Gehäuses: | sonstige | Schutzart (IP): | IP67 | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 377,31* | € 441,85* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 381,94* | € 447,70* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 386,16* | € 452,14* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 393,86* | € 466,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|