Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absoluter Drehgeber Multiturn REM102BA0T9D38BH1151


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absoluter Drehgeber Multiturn REM102BA0T9D38BH1151
Absoluter Drehgeber Multiturn REM102BA0T9D38BH1151
Artikel-Nr.:
     6012C-81844100
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     100011374
EAN/GTIN:
     4047101548143
Suchbegriffe:
Absolut-Encoder
Absolutdrehgeber
Absolutwertgeber
Drehgeber absolut

Absoluter Drehgeber Multiturn REM102BA0T9D38BH1151

Absoluter Drehgeber - Multiturn, Industrial-Line, Flansch mit Befestigungselement, Sackloch-Hohlwelle, Ø 6,35 mm (Einstecktiefe max. 18,5 mm), Magnetisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP67 gehäuse- und wellenseitig, -40 +85 °C, max. 4000 U/min (Dauerbetrieb: 2000 U/min), Energy Harvesting Technologie, 10...30 VDC, CANopen, Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, Singleturn Auflösung 14 Bit skalierbar, Default 14 Bit, Multiturn Auflösung max.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Physikalisches Messprinzip:
magnetisch
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Durchmesser der Welle:
6,35 mm
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Weitere Suchbegriffe: drehgeber absolut
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 377,31*
€ 441,85*
Frei Haus
ab € 381,94*
€ 447,70*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 386,16*
€ 452,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,86*
€ 466,13*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,14*
€ 538,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,59*
€ 508,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 406,02*
€ 483,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 399,04*
€ 474,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 386,16*
€ 459,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.