| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-81845317 Herst.-Nr.: 418072 EAN/GTIN: 4050143294671 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Druckmarken-Kontrasttaster DK10-LAS/35/79b Tastbereich: 3 ... 800 mm, Tastweite: 800 mm, Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, Schaltungsart: hell-/dunkelschaltend umschaltbar, Anschluss: Gerätestecker M12 x 1, 5-polig, Betriebsspannung: 10 ... 30 V DC, Umgebungstemperatur: -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP/NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Spannungsart: | DC | Breite des Sensors: | 33 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 3517 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 486,61* | € 534,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 33 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 485,55* | € 535,43* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 494,25* | € 539,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 20 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 493,37* | € 541,47* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 482,58* | € 543,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 3517 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | ![](/p.gif) | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|