Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laser-Einweg-Lichtschranke 301128


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laser-Einweg-Lichtschranke 301128
Laser-Einweg-Lichtschranke 301128
Artikel-Nr.:
     3517B-81845948
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     301128
EAN/GTIN:
     4050143188314
Suchbegriffe:
680-Rundsteckverbinder
680-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 680
Serie 680 Steckverbinder

Laser-Einweg-Lichtschranke 301128

Betriebsreichweite: 0 ... 40 m, Lichtsender: Laserdiode, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 1 Gegentaktausgang, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - Pin4: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link, Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 3-polig, 90° drehbar, Betriebsspannung: 10 .
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
50000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 184,75*
€ 220,43*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 184,45*
€ 221,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 181,16*
€ 222,13*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 186,91*
€ 223,70*
Frei Haus
ab € 189,21*
€ 227,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,09*
€ 261,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,05*
€ 239,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,75*
€ 219,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.