| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81849151 Herst.-Nr.: 424422 EAN/GTIN: k.A. |
|
|
| | |
| Set Halterung BT-2SB10 Geeignet für: Sicherheits-Lichtvorhänge MLC 500, MLC 300, Einstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD500, insbesondere für Geräte mit großer Schutzfeldhöhe, Lichtvorhänge CML700i, Lichtvorhänge CSL 710, Mehrstrahl-Sicherheits-Lichtschranken MLD 500, MLD 300 Ausführung des Befestigungsteils: Klemmhalter Befestigung, anlagenseitig: Durchgangsbefestigung Befestigung, geräteseitig: klemmbar, an der seitlichen C-Nut Art des Befestigungsteils: schwenkbar Schwenkbereich: -8 . Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Montagebügel | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 32,18* | € 42,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 31,80* | € 42,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 35,42* | € 47,02* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,76* | € 48,36* | | | | | 5 Tage | | | | | € 15,90* | ab € 38,55* | € 50,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|