| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81859567 Herst.-Nr.: 033912 EAN/GTIN: 4050143002849 |
| |
|
| | |
| Näherungsinitiator FJ7-A2-V1-Y33912 Schaltabstand: 7 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 10 ... 30 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA, Anschlussart: Gerätestecker M12 x 1, 4-polig Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 50 mm | Höhe des Sensors: | 25 mm | Länge des Sensors: | 35 mm | Mechanische Einbaubedingung für Sensor: | bündig | Schaltabstand: | 7 mm | Ausführung der Schaltfunktion: | antivalent | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Gehäusebauform: | Quader | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 403,67* | € 444,49* | | | | | | 26 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 404,99* | € 445,02* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 396,82* | € 446,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 407,47* | € 448,76* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 409,61* | € 450,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|