| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81865820 Herst.-Nr.: PE7004 EAN/GTIN: 4021179184861 |
| |
|
| | |
| Elektronik-Druckschalter 0-10bar, PNP/NPN PE7004 Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: -1...10 bar / -14,5...145 psi / -0,1...1,0 MPa, Prozessanschluss: G 1/4I, 4-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 18...36 V DC, Stromaufnahme: 50 mA, 2 x Schließer / Öffner programmierbar oder 1 x Schließer / Öffner programmierbar + 1 x Öffner (Diagnosefunktion), 2 x n.o. / n.c. progr. oder 1 x n. Weitere Informationen: | | Geeignet als Wächter: | ja | Geeignet als 2 Punktregler: | nein | Geeignet als Begrenzer: | nein | Einschaltdruck: | 0,1..10 bar | Ausschaltdruck: | 0,05..9,95 bar | Berstdruck: | 150 bar | Mediumtemperatur: | -25..80 °C | Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC: | 18..36 V | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 0,25 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 540,12* | € 624,76* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 540,03* | € 625,32* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 546,37* | € 630,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|