| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81865876 Herst.-Nr.: OJ5138 EAN/GTIN: 4021179176507 |
| |
|
| | |
| Einweglichtschranke DC Laserlicht Kl.1 OJ5138 Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 15 m, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 12 mA, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, Sichtbares Laserlicht, LASER KLASSE 1 , seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: ABS Halteelement: Zinkdruckguss LED-Fenster: SEPS Taste: SEPS, Werkstoff Optik: Glas Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 15000 mm | Max. Schaltabstand: | 15000 mm | Max. Ausgangsstrom: | 0 mA | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 120,39* | € 141,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 121,75* | € 141,86* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 128,45* | € 148,62* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,75* | € 151,19* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 133,24* | € 154,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|