| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-81890623 Herst.-Nr.: 3055993 EAN/GTIN: 0662488559939 |
| |
|
| | |
| Ultraschallsensor T30UUPBQ Ultraschallsensor, Reflexionstaster, Blindzone: 30 cm, Reichweite: 200 cm, Kompakte Bauform, Anschluss über M12x1 Steckverbinder, Messbereich über Teach-In einstellbar, Betriebsspannung 15-24 VDC, pnp-Transistorausgang und Analogausgang für Spannung, max. Reichweite: 2000 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des Analogausgangs: | 0 V ... 10 V | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Ausführung des Schaltausgangs: | sonstige | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Länge des Sensors: | 45 mm | Durchmesser des Sensors: | 40 mm | Messbereich Länge: | 300..2000 mm | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Leerlaufstrom: | 50 mA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 475,81* | € 517,35* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 473,91* | € 517,99* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 478,06* | € 522,95* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 483,75* | € 525,19* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 482,31* | € 533,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|